02SPA118/856276/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/2 B.1610

Pulegge Trapezoidali a 2 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:02SPA118
Rubix:999200100125757
Produttore:856276
EAN:3660338115646
02SPA118/856276/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/2 B.1610

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento118 mm
Numero di solchi2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02SPA118/856276/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/2 B.1610


Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento118 mm
Numero di solchi2
Boccola Taper1610
Materialeghisa gg25
Tipologia8
Larghezza corona35 mm
Diametro esterno123,5 mm
Larghezza25 mm
12,08 IVA esclusa
/ Unità
14,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore