Riferimenti
Chiaravalli:91202241
Rubix:160000000463659
Produttore:91202241
EAN:8054652115539

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 224/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91202241-PULEGGE A GOLA SPA 224/1 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3300 g |
|---|---|
| Profilo | spa 224/1 |
| Diametro di orientamento | 224 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (v-belts) per bussola conica (taper bush) |
| Larghezza corona | 12 mm |
| Diametro esterno | 229,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione