05SPC400/856641/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 400/5 B.3535
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPC400
Rubix:999200100126099
Produttore:856641
EAN:3660338119262


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPC400/856641/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPC 400/5 B.3535
Le pulegge 5 gole
Pulegge a V (V-Pulley) - SPC - Tipo boccola taper (3535) - Ferro GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 5 |
| Larghezza corona | 136 mm |
| Diametro esterno | 409,6 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore