05SPB1000/856599/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/5 B.4545

Pulegge Trapezoidali a 5 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:05SPB1000
Rubix:999200100126058
Produttore:856599
EAN:3660338118845
05SPB1000/856599/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/5 B.4545

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Diametro di orientamento1000 mm
Numero di solchi5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 05SPB1000/856599/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 1000/5 B.4545


Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge

Applicazioni

Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Diametro di orientamento1000 mm
Numero di solchi5
Boccola Taper4545
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona101 mm
Diametro esterno1007 mm
Larghezza114 mm
612,82 IVA esclusa
/ Unità
747,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione