Riferimenti
Chiaravalli:91303002
Rubix:160000000463836
Produttore:91303002
EAN:8054652119223

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
Dettagli del prodotto : 91303002-PULEGGE A GOLA SPB 300/2 B.2517
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11000 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 300 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | puleggia a gola per cinghie trapezoidali (spb) - per bussola taper-lock |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro esterno | 307 mm |
| Diametro di alesaggio | 44 mm |
| Larghezza | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione