03SPA355/856377/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 355/3 B.3020
Pulegge Trapezoidali a 3 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:03SPA355
Rubix:999200100125850
Produttore:856377
EAN:3660338116643


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 03SPA355/856377/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 355/3 B.3020
Le pulegge 3 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 355 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | 4 |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro esterno | 360,5 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore