MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 870223
Maschio metrico - destro - pm - hardlube
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:870223
Rubix:999180600007291
EAN:3660338238697


Riepilogo info tecniche
| Filo | 0,7 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | spray |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 870223
PM HARDLUBE Giss Cutline rubinetto metrico diritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Filo | 0,7 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | spray |
| Tipo di filettatura | m4 |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | modulo a |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 21 mm |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione