MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 8 1,25 ISO2/6H 107420
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107420
Rubix:160000001273178


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 8 1,25 ISO2/6H 107420
Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 1 H15 TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 2131)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione