MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844835
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:844835
Rubix:999180200037015
EAN:3660338071973




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844835
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371 - M5
Punti di forza
Blue ring for an easy understanding of the application
Applicazioni
For internal thread in steel
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 8,5 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione