9731460035000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 3,500

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73146 3.500
Rubix:160000000196302
EAN:4031095012711
9731460035000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 3,500

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3,5 mm
Filo0,6 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731460035000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 3,500


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura3,5 mm
Filo0,6 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam 3,5
Diametro del foro2,9 mm
Diametro stelo4 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale56 mm
Tolleranzaiso2/6h
3.500 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
29,84 IVA esclusa
/ Unità
36,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione