MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844839

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844839
Rubix:999180200037019
EAN:3660338072017
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844839
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844839


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN376- M12

Punti di forza

Blue ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 376
Lunghezza utile18,5 mm
Lunghezza totale110 mm
Tolleranza6h
30,31 IVA esclusa
/ Unità
36,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore