MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 24 3 ISO2/6H 028849
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:028849
Rubix:160000001272435


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 24 3 ISO2/6H 028849
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 16.6241)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x25x25 mm |
|---|---|
| Peso | 296 g |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | m24 |
| Diametro del foro | 21 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 25 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Lunghezza utile | 30 mm |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore