MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 20 2,5 6HX 107340
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107340
Rubix:160000001273169


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 20 2,5 6HX 107340
Maschio a macchina 6HXVARIO 2 GG KA TICN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 20.8291)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 193 g |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m20 |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 21 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione