bass tools:013764
rubix:160000001271938

- Diametro di filettatura: 6 mm
- Filo: 1 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:020720
rubix:160000001272008

- Diametro di filettatura: 4 mm
- Filo: 0,7 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:8871 M6TIN
rubix:160000001273797

- Diametro di filettatura: 6 mm
- Filo: 1 mm
bass tools:013782
rubix:160000001271949

- Diametro di filettatura: 12 mm
- Filo: 1,75 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:023819
rubix:160000001272055

- Diametro di filettatura: 12 mm
- Filo: 1,75 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:026957
rubix:160000001272425

- N° di filetti per pollice: 19
- Rivestimento: hl
bass tools:017486
rubix:160000001271968

- Diametro di filettatura: 6 mm
- Filo: 1 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:043467
rubix:160000001272708

- N° di filetti per pollice: 19
- Rivestimento: hl
bass tools:024909
rubix:160000001272242

- Diametro di filettatura: 16 mm
- Filo: 2 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:107958
rubix:160000001273252

- N° di filetti per pollice: 2
- Rivestimento: vap
bass tools:107393
rubix:160000001273172

- Diametro di filettatura: 3 mm
- Filo: 0,5 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:108839
rubix:160000001273437

- Diametro di filettatura: 2,5 mm
- Filo: 0,45 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:024912
rubix:160000001272245

- Diametro di filettatura: 8 mm
- Filo: 1,25 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:107327
rubix:160000001273164

- Diametro di filettatura: 6 mm
- Filo: 1 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:021516
rubix:160000001272022

- N° di filetti per pollice: 0,4
- Rivestimento: hl
bass tools:024895
rubix:160000001272228

- Diametro di filettatura: 10 mm
- Filo: 1,5 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:038065
rubix:160000001272623

- Diametro di filettatura: 5 mm
- Filo: 0,8 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:013750
rubix:160000001271932

- Diametro di filettatura: 5 mm
- Filo: 0,8 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:002701
rubix:160000001271730

- Diametro di filettatura: 5 mm
- Filo: 0,8 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:010964
rubix:160000001271918

- Diametro di filettatura: 6 mm
- Filo: 1 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:013778
rubix:160000001271945

- Diametro di filettatura: 12 mm
- Filo: 1,75 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:036973
rubix:160000001272563

- Diametro di filettatura: 5 mm
- Filo: 0,8 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:013781
rubix:160000001271948

- Diametro di filettatura: 12 mm
- Filo: 1,75 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
bass tools:017415
rubix:160000001271967

- Diametro di filettatura: 12 mm
- Filo: 1,75 mm
- Materiale del corpo: hss-e / pm
24 items of 132