MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL SL M 6 1 ISO2/6H 017486

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:017486
Rubix:160000001271968
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL SL M 6 1 ISO2/6H 017486
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL SL M 6 1 ISO2/6H 017486


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 HL SL HSSE~DIN 371 L1=140(CAT-NO 16.6141.8)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x7x7 mm
Peso32 g
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam6
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura10 mm
Lunghezza utile10 mm
Lunghezza totale160 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,12 IVA esclusa
/ Unità
57,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore