MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 8 1,25 ISO2/6H 013753
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:013753
Rubix:160000001271934


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 8 1,25 ISO2/6H 013753
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 VAP HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore