MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 3 0,5 ISO2/6H 013741

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:013741
Rubix:160000001271928
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 3 0,5 ISO2/6H 013741
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 3 0,5 ISO2/6H 013741


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 VAP HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x4x4 mm
Peso4 g
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentovap
Tipo di filettaturam3
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
Quadro di trascinamento4 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura7 mm
Lunghezza utile7 mm
Lunghezza totale56 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,76 IVA esclusa
/ Unità
24,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore