9730480240000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 24,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73048 24.000
Rubix:160000000196041
EAN:4031095269726


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9730480240000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 24,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,3 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Tipo di filettatura | m24 |
| Diametro del foro | 21 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| 160.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione