TARAUD HELICOIDAL - M12X175 - 6H 832087
Maschio a macchina inox scanalature elicoidali 35° HSS-E vaporizzato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832087
Rubix:170000000533681
EAN:3660338050084


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M12X175 - 6H 832087
Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro del foro | 10,3 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 16 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione