9732210100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 10,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73221 10.000
Rubix:160000000196462
EAN:4031095013213


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732210100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 10,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 10.000 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore