MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 12 1,75 6HX 107342

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:107342
Rubix:160000001273170
MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 12 1,75 6HX 107342
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 12 1,75 6HX 107342


Maschio a macchina 6HXVARIO 2 GG KA TICN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 20.8291)

Punti di forza

Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x13x13 mm
Peso48 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam12
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica0 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Profondità della filettatura24 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
76,50 IVA esclusa
/ Unità
93,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore