MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 22 1,5 ISO2/6H 024809

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:024809
Rubix:160000001272171
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 22 1,5 ISO2/6H 024809

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura22 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 22 1,5 ISO2/6H 024809


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HSSEDIN 374(CAT-NO 16.6242)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x23x23 mm
Peso222 g
Diametro di filettatura22 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tipo di filettaturam22
Diametro del foro20,5 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento23 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 374
Profondità della filettatura18 mm
Lunghezza utile18 mm
Lunghezza totale125 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
139,20 IVA esclusa
/ Unità
169,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione