MASCHIO DOMINANT 1 MHST45 KA HK HL M 10 1,5 6HX 036362

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:036362
Rubix:160000001272558
MASCHIO DOMINANT 1 MHST45 KA HK HL M 10 1,5 6HX 036362
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 MHST45 KA HK HL M 10 1,5 6HX 036362


Maschio a macchina 6HXDOMINANT 1 MHST45KA HK HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 20.7141)

Punti di forza

Sviluppato per maschiatura ad alta velocità, alto margine degli angoli per la riduzione dell'attrito, alta velocità e avanzamento possibile

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x11x11 mm
Peso44 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam10
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica0 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Profondità della filettatura15 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,27 IVA esclusa
/ Unità
83,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore