9730480200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 20,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73048 20.000
Rubix:160000000196039
EAN:4031095014630
9730480200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9730480200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 20,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,2 g
Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturam20
Diametro del foro17,5 mm
Diametro stelo16 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale140 mm
Tolleranzaiso2/6h
140.000 mm
Paese d'origineDE
62,75 IVA esclusa
/ Unità
76,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione