9732210020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 2,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73221 2.000
Rubix:160000000196453
EAN:4031095013114
9732210020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 2,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura2 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9732210020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 2,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura2 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam 2
Diametro del foro1,6 mm
Diametro stelo2,8 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale45 mm
Tolleranzaiso2/6h
2.000 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,57 IVA esclusa
/ Unità
17,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione