Riferimenti
Walter Prototyp:EP2051302-M5
Rubix:999200200059820
Produttore:6245536
EAN:4042446239701

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Dettagli del prodotto : 6245536-ARTICOLO EP2051302-M5
ALTIUS
HSS-E-PM maschi per viti macchina EP2051302-M5
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | thl |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | adatto per fori ciechi (bl) |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 20,7 mm |
| Lunghezza utile | 8 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione