9731460022000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 2,200
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73146 2.200
Rubix:160000000196299
EAN:4031095012681


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 2,2 mm |
|---|---|
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731460022000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 2,200
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,2 mm |
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | m 2,2 |
| Diametro del foro | 1,75 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 2.200 mm | |
| 45.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione