MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL SL M 4 0,7 ISO2/6H 024897

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:024897
Rubix:160000001272230
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL SL M 4 0,7 ISO2/6H 024897
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL SL M 4 0,7 ISO2/6H 024897


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 HL SL HSSE~DIN 371 L1=140(CAT-NO 16.6141.8)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x5x5 mm
Peso14 g
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam4
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento5 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura8 mm
Lunghezza utile8 mm
Lunghezza totale125 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,47 IVA esclusa
/ Unità
54,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore