MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 6 1 ISO2/6H 107419

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:107419
Rubix:160000001273177
MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 6 1 ISO2/6H 107419
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 6 1 ISO2/6H 107419


Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 1 H15 TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 2131)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x7x7 mm
Peso14 g
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam6
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Norma dindin 371
Profondità della filettatura16 mm
Lunghezza utile16 mm
Lunghezza totale80 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,42 IVA esclusa
/ Unità
40,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore