MASCHIO DOMINANT 1 VA45 TIN M 10 1,5 ISO2/6H 013771

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:013771
Rubix:160000001271944
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 TIN M 10 1,5 ISO2/6H 013771
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 TIN M 10 1,5 ISO2/6H 013771


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 TIN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x11x11 mm
Peso47 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tipo di filettaturam10
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura15 mm
Lunghezza utile15 mm
Lunghezza totale100 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,83 IVA esclusa
/ Unità
48,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore