MASCHIO AVANT 1 GAL15 KA TICN M 5 0,8 6HX 036973
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:036973
Rubix:160000001272563


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 GAL15 KA TICN M 5 0,8 6HX 036973
Maschio a macchina 6HXAVANT 1 GAL15 KA TICN HSSE-PMDIN 371
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per alluminio fuso
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x6x6 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Profondità della filettatura | 9 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore