MASCHIO AVANT 1 H15 M 4 0,7 ISO2/6H 107394

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:107394
Rubix:160000001273173
MASCHIO AVANT 1 H15 M 4 0,7 ISO2/6H 107394

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 H15 M 4 0,7 ISO2/6H 107394


Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 1 H15 HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 2131)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x5x5 mm
Peso6 g
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tipo di filettaturam4
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento5 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura12 mm
Lunghezza utile12 mm
Lunghezza totale63 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
25,40 IVA esclusa
/ Unità
30,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione