TARAUD HELICOIDAL - M6X100 - 6H 832109

Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832109
Rubix:170000000533698
EAN:3660338050251
TARAUD HELICOIDAL - M6X100 - 6H 832109
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M6X100 - 6H 832109


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile10 mm
Lunghezza totale80 mm
Tolleranza6h
32,43 IVA esclusa
/ 5 Unità
39,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione