MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN MF 16 1,5 6HX 036981
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:036981
Rubix:160000001272571


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN MF 16 1,5 6HX 036981
Maschio a macchina 6HXAVANT 2 GAL15 KA TICN HSSE-PMDIN 374
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per alluminio fuso
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 73 g |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m16 |
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 17 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione