9730480180000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 18,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73048 18.000
Rubix:160000000196038
EAN:4031095254784
9730480180000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 18,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura18 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9730480180000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 18,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro di filettatura18 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturam18
Diametro del foro15,5 mm
Diametro stelo14 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale125 mm
Tolleranzaiso2/6h
125.000 mm
Paese d'origineDE
54,53 IVA esclusa
/ Unità
66,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione