9730460040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 4,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73046 4.000
Rubix:160000000196025
EAN:4031095014555


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9730460040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 4,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | opaca |
| Tipo di filettatura | m 4 |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 4.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore