MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 MF 24 1,5 ISO2/6H 111436
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:111436
Rubix:160000001273627


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 MF 24 1,5 ISO2/6H 111436
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 HZ38 HSSEDIN 374(CAT-NO 6242)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x25x25 mm |
|---|---|
| Peso | 282 g |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | m24 |
| Diametro del foro | 22,5 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 25 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione