9730460060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 6,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73046 6.000
Rubix:160000000196027
EAN:4031095014579
9730460060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9730460060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 6,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturam 6
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale80 mm
Tolleranzaiso2/6h
6.000 mm
80.000 mm
Paese d'origineDE
14,57 IVA esclusa
/ Unità
17,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore