MASCHIO AVANT 1 H25 HL M 5 0,8 6GX 038192

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:038192
Rubix:160000001272626
MASCHIO AVANT 1 H25 HL M 5 0,8 6GX 038192
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 H25 HL M 5 0,8 6GX 038192


Maschio a macchina 6GXAVANT 1 H25 HL HSSEDIN 371

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x6x6 mm
Peso11 g
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam5
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento6 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica25 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Norma dindin 371
Profondità della filettatura9 mm
Lunghezza utile9 mm
Lunghezza totale70 mm
Tolleranza6gx
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,37 IVA esclusa
/ Unità
41,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore