9731480100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 10,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73148 10.000
Rubix:160000000196313
EAN:4031095012827
9731480100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731480100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 10,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam10
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo7 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale100 mm
Tolleranzaiso2/6h
10.000 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
37,24 IVA esclusa
/ Unità
45,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore