MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 14 2 6HX 107337
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107337
Rubix:160000001273167


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 14 2 6HX 107337
Maschio a macchina 6HXVARIO 2 GG KA TICN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 20.8291)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m14 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 15 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore