9536620050000-MASCHIO A MACCHINA MA DIN 371 FORI CIECHI TICN 53662 5,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53662 5.000
Rubix:160000000185201
EAN:4031095246451


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9536620050000-MASCHIO A MACCHINA MA DIN 371 FORI CIECHI TICN 53662 5,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiCN, Tipo: Intensiv HD, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m 5 |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Tipo di imbocco | form c (c) |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Tolleranza | iso 2/6h |
| 5.000 mm | |
| 70.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore