Riferimenti
Walter Prototyp:EP2051302-M6
Rubix:999200200059821
Produttore:6245537
EAN:4042446239718

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Dettagli del prodotto : 6245537-ARTICOLO EP2051302-M6
Maschio macchina Walter Prototyp EP2051302-M6 in HSS-E PM con rivestimento THL per filetti metrici M6x1 (DIN 371). Indicato per fori ciechi e lavorazioni con buona evacuazione trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | thl |
| Tipo di filettatura | m |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | smusso corto |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Lunghezza utile | 25 mm |
| Tipo di filettatura | m 6x1 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione