9731480140000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 14,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73148 14.000
Rubix:160000000196315
EAN:4031095012841


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731480140000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 14,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,1 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | m14 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 14.000 mm | |
| 110.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione