6245567-ARTICOLO EP2056302-M30

Affilatrici GUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:EP2056302-M30
Rubix:999200200059831
Produttore:6245567
EAN:4042446239817
6245567-ARTICOLO EP2056302-M30

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura30 mm
Filo3,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6245567-ARTICOLO EP2056302-M30


ALTIUS
Maschiatrice elicoidale Walter Prototyp EP2056302-M30 per filettatura M30x3.5. Rivestimento THL, classe 6HX, DIN 376, per materiali con lunga formazione truciolo.

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura30 mm
Filo3,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentothl
Tipo di filettaturam metrico (passo grosso) - m30x3.5
Diametro del foro26,5 mm
Diametro stelo22 mm
Quadro di trascinamento18 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoplug (imbocco plug / attacco plug, con smusso 'modified bottoming')
Norma dindin 376
Profondità della filettatura35 mm
Lunghezza utile115 mm
Tipo di filettaturamaschiatura a flauto elicoidale (spiral flute) - din 376
Lunghezza totale180 mm
Tolleranza6hx
287,00 IVA esclusa
/ Unità
350,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione