MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 4 0,7 ISO2/6H 024674
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:024674
Rubix:160000001272092


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 4 0,7 ISO2/6H 024674
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x5x5 mm |
|---|---|
| Peso | 6 g |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m4 |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 5 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 8 mm |
| Lunghezza utile | 8 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione