MASCHIO AVANT 2 H15 M 20 2,5 ISO2/6H 107811
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107811
Rubix:160000001273225


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H15 M 20 2,5 ISO2/6H 107811
Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 2 H15 HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 2231)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 205 g |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | m20 |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 21 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore