MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844650
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:844650
Rubix:999180200036882
EAN:3660338072307




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844650
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX
Punti di forza
Yellow ring for an easy understanding of the application
Applicazioni
For internal thread in stainless steel
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucidato |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 6 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione