MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 2,5 0,45 6HX 108839
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:108839
Rubix:160000001273437


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 2,5 0,45 6HX 108839
Maschio a macchina 6HXVARIANT 1 TIH TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 25.2311)
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per leghe di titanio e nickel, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x3x3 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m2,5 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro del foro | 2,05 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 9 mm |
| Lunghezza utile | 9 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore