9732500300080-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 30,008

Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73250 30.008
Rubix:999200200090577
EAN:4031095010847
9732500300080-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 30,008

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura30 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732500300080-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 30,008


Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,6 g
Diametro di filettatura30 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam30 x2
Lunghezza totale150 mm
Diametro del foro28 mm
Diametro stelo22 mm
30.008 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
189,32 IVA esclusa
/ Unità
230,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione